ETI - UP Feldverteiler IP30 4-reihig je 2x12TE, Metall, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001108122
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 16.910 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838400128102
Sonepar Artikelnummer
121374181
Hersteller Artikelnummer
001108122
Hersteller Typ
MBF24-4
Hersteller Artikel Nr.:
001108122
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.910 kg
Unterputzputz Feldverteiler 96TE, 4-reihig, aus Metall, weiß RAL9003, Außenmaß 649 x 752 x 115, max. 400V/63A, Schutzklasse I, IP30, PE/N Klemmen und DIN-Schiene, entspricht IEC 60670-1 und IEC 60670-24, für Montage in Hohlwand und Mauerwerk.Optionen: Montage eines Schlosses mit Schlüssel, Änderung der Öffnungsrichtung der Tür nach links oder rechts, ohne Demontage des Rahmens, Montage eines Patchpanels, Keystone-Befestigungsstandard, Montage von modularen Elementen mithilfe eines Patchpanels, Montage einer Montageplatte für Multimedia, Montage eines Modemträgers


