ETI - UP Feldverteiler IP30 5-reihig je 2x12TE, Metall, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001108123
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 19.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838400128119
Sonepar Artikelnummer
121374182
Hersteller Artikelnummer
001108123
Hersteller Typ
MBF24-5
Hersteller Artikel Nr.:
001108123
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
19.500 kg
Unterputzputz Feldverteiler 120TE, 5-reihig, aus Metall, weiß RAL9003, Außenmaß 649 x 877 x 115, max. 400V/63A, Schutzklasse I, IP30, PE/N Klemmen und DIN-Schiene, entspricht IEC 60670-1 und IEC 60670-24, für Montage in Hohlwand und Mauerwerk.Optionen: Montage eines Schlosses mit Schlüssel, Änderung der Öffnungsrichtung der Tür nach links oder rechts, ohne Demontage des Rahmens, Montage eines Patchpanels, Keystone-Befestigungsstandard, Montage von modularen Elementen mithilfe eines Patchpanels, Montage einer Montageplatte für Multimedia, Montage eines Modemträgers


