ETI - UP Feldverteiler IP30 6-reihig je 18TE, Metall, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001108105
Herkunftsland - BA
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 15.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838400128010
Sonepar Artikelnummer
121374168
Hersteller Artikelnummer
001108105
Hersteller Typ
MBF18-6
Hersteller Artikel Nr.:
001108105
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.380 kg
Unterputzputz Feldverteiler 108TE, 6-reihig, aus Metall, weiß RAL9003, Außenmaß 486 x 961 x 115, max. 400V/63A, Schutzklasse I, IP30, PE/N Klemmen und DIN-Schiene, entspricht IEC 60670-1 und IEC 60670-24, für Montage in Hohlwand und Mauerwerk.Optionen: Montage eines Schlosses mit Schlüssel, Änderung der Öffnungsrichtung der Tür nach links oder rechts, ohne Demontage des Rahmens, Montage eines Patchpanels, Keystone-Befestigungsstandard, Montage von modularen Elementen mithilfe eines Patchpanels, Montage einer Montageplatte für Multimedia, Montage eines Modemträgers


