ETI - UP Kombi - Wohnungsverteiler Insta+Medien 2x3 reihig nebeneinander

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001100340
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 7.870 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838895896395
Sonepar Artikelnummer
121374114
Hersteller Artikelnummer
001100340
Hersteller Typ
ECG42HCOMBO3/3-H-I
Hersteller Artikel Nr.:
001100340
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.870 kg
Linke Seite Installationsverteilereinsatz 3-reihig 36 (42) TE + Rechte Seite Mediaverteiler 3-reihig mit Montagplatten gelocht, inkl. Hohlwand-Montagesatz, Mauerwannen aus Kunststoff - zusammenhängend, 2 getrennte Türen, Rahmen aus Stahlblech (Rechte Tür geschlitzt), Nischenmaß: hxbxt 549x660x87mm, Blendrahmen: hxb 592x692mm, Glühdrahttest: 850°C nach IEC 60670-24, halogenfrei.