ETI - UP Kombi - Wohnungsverteiler Insta+Medien 2x4 reihig nebeneinander

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001100341
Herkunftsland - RS
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 10.405 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838895896401
Sonepar Artikelnummer
121374115
Hersteller Artikelnummer
001100341
Hersteller Typ
ECG56HCOMBO4/4-H-I
Hersteller Artikel Nr.:
001100341
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.405 kg
Linke Seite Installationsverteilereinsatz 4-reihig 48 (56) TE + Rechte Seite Mediaverteiler 4-reihig mit Montagplatten gelocht, inkl. Hohlwand-Montagesatz, Mauerwannen aus Kunststoff - zusammenhängend, 2 getrennte Türen, Rahmen aus Stahlblech (Rechte Tür geschlitzt), Nischenmaß: hxbxt 674x660x87mm, Blendrahmen: hxb 717x692mm, Glühdrahttest: 850°C nach IEC 60670-24, halogenfrei.