Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETI - UP-Medienverteiler für Hohlwand 850°C + Mauerwerk, 4-reihig

ETI
kopierenkopieren
ETI - UP-Medienverteiler für Hohlwand 850°C + Mauerwerk, 4-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001100133

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838895833253

Sonepar Artikelnummer

121374107

Hersteller Artikelnummer

001100133

Hersteller Typ

ECG56HMEDIA-I

Hersteller Artikel Nr.:

001100133

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.500 kg

komplett mit Wanne inkl. Montagematerial für Hohlwand und Mauerwerk, IP30, halogenfrei, (4 x Montagelochplatte)