Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ETI - UP-Medienverteiler für Hohlwand 850°C + Mauerwerk, 5-reihig

ETI
kopierenkopieren
ETI - UP-Medienverteiler für Hohlwand 850°C + Mauerwerk, 5-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001100134

  • Herkunftsland - RS

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 5.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838895833260

Sonepar Artikelnummer

121374099

Hersteller Artikelnummer

001100134

Hersteller Typ

ECG70HMEDIA-I

Hersteller Artikel Nr.:

001100134

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

5.000 kg

komplett mit Wanne inkl. Montagematerial für Hohlwand und Mauerwerk, IP30, halogenfrei, (5 x Montagelochplatte)