EUCHNER - EKS Schlüsselaufnahme FHM, mit offenem Leitungsende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106585
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.131 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121080368
Hersteller Artikelnummer
106585
Hersteller Typ
EKS-A-SFH-G30-2000
Hersteller Artikel Nr.:
106585
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.131 kg
Kleine Bauform für beengte Platzverhältnisse Einbau in Standard-Montagebohrung Ø 22,5 mm Geschlossene Bauform, gerundete Konturen für Hygienebereiche Kunststoff mit hoher Medienbeständigkeit IP 69K Leitung 2 m mit offenem Leitungsende


