EUCHNER - Sicherheitsschalter SGP 3xM20x1,5 12V Schaltspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097706
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.231 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121080362
Hersteller Artikelnummer
097706
Hersteller Typ
SGP1E-2131A-M
Hersteller Artikel Nr.:
097706
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.231 kg
EUCHNER bietet Sicherheitsschalter SGP an, die einen gemeinsamen Betätigungskopf aus Metall sowie identische Betätiger aufweisen. Dadurch besteht die Möglichkeit, je nach den Anforderungen einer Anlage entweder Sicherheitsschalter STP mit Zuhaltung oder Sicherheitsschalter SGP ohne Zuhaltung einzusetzen.