EUPEN - Halogenfreie, flammwidrige Installationskabel für die Industrie-Elektronik mit einem Funktionserhalt von 90 Minuten JE-H(ST)H E90 + 4X2X0,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JE-H(ST)H BD E90+ 4X2X0,8 OR
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Verseilung - Bündel
Schirm über Verseilung - Folie
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008024009413
Sonepar Artikelnummer
12000068899
Hersteller Artikelnummer
JE-H(ST)H BD E90+ 4X2X0,8 OR
Hersteller Typ
JE-H(ST)H BD E90+ 4X2X0,8 OR
Hersteller Artikel Nr.:
JE-H(ST)H BD E90+ 4X2X0,8 OR
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Verseilelement:
Vierer
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
16.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30 .. 70 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.284 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


