EVERSAFE - 10 Jahres Rauchmelder ZA208

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 299ZA208
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 0.128 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Standardartikel
EAN
0745110738329
Sonepar Artikelnummer
120930817
Hersteller Artikelnummer
299ZA208
Hersteller Typ
ZA208
Hersteller Artikel Nr.:
299ZA208
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.128 kg
* fotooptischer 10 Jahres Rauchwarnmelder * 85 dB lautes Alarmsignal * Stummschaltfunktion und Testen über großen Testknopf * 10 Jahres Lithium Batterie fest verbaut * EN14604:2005/AC:2008, VDS3131 zertifiziert * Hörbares Signal bei schwacher Batterie * Schrauben und Dübel inklusive