EVERSAFE - Rauchmelder Paket

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 299RM-SET SONE40
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 9.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381248
Hersteller Artikelnummer
299RM-SET SONE40
Hersteller Typ
40x ZA208 + 40x GS571
Hersteller Artikel Nr.:
299RM-SET SONE40
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
9.120 kg
Rauchmelder Paket von Eversafe und Siterwell: 40 x fotooptischer 10 Jahres Rauchwarnmelder * 85 dB lautes Alarmsignal * Stummschaltfunktion und Testen über großen Testknopf * 10 Jahres Lithium Batterie fest verbaut * EN14604:2005/AC:2008, VDS3131 zertifiziert * Hörbares Signal bei schwacher Batterie * Schrauben und Dübel inklusive- zur Montage ohne bohren - 40 x 3M Doppelklebepad - max. 500g Tragegewicht - für die meisten Rauchmelder ab Durchmesser 80mm geeignet


