EVN - 1-10V Empfänger inkl. Netzgerät für Saneo 40W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LU1040VS
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - 1 - 10 V
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293163613
Sonepar Artikelnummer
121236798
Hersteller Artikelnummer
LU1040VS
Hersteller Typ
LU1040VS
Hersteller Artikel Nr.:
LU1040VS
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
1 - 10 V
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
200 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
0.4 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
459 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
29 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.028 kg


