EVN - 1-Kanal Funk-Handsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFDHS1RGBW
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 30 m
Schutzart (IP) - IP20
Rollingcode-System - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031431
Sonepar Artikelnummer
120928687
Hersteller Artikelnummer
EFDHS1RGBW
Hersteller Typ
EFDHS1RGBW
Hersteller Artikel Nr.:
EFDHS1RGBW
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.074 kg


