Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - 2,5m Verbindungsleitung für IP65 Stecksystem

EVN
kopierenkopieren
EVN - 2,5m Verbindungsleitung für IP65 Stecksystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06525122

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293393300

Sonepar Artikelnummer

120432497

Hersteller Artikelnummer

06525122

Hersteller Typ

06525122 IP65 STECKSYSTEM UNICOLOR

Hersteller Artikel Nr.:

06525122

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.082 kg

Die 2,5m lange Verbindungsleitung, für Unicolor-Anwendungen, kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.