Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - 2,5m Verbindungsleitung für IP65 Stecksystem RGB

EVN
kopierenkopieren
EVN - 2,5m Verbindungsleitung für IP65 Stecksystem RGB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06525124

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mechanische Codierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293393294

Sonepar Artikelnummer

120432498

Hersteller Artikelnummer

06525124

Hersteller Typ

06525124 IP65 STECKSYSTEM RGB

Hersteller Artikel Nr.:

06525124

Bemessungsspannung:

24 V

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP65

Mechanische Codierung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.091 kg

Die 2,5m lange Verbindungsleitung, für RGB-Anwendungen, kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann.