EVN - 2-Kanal Funk-Dimmersender mit Batteriebetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFDSP2
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 40 m
Anzahl der Befehle - 4
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293014762
Sonepar Artikelnummer
120432971
Hersteller Artikelnummer
EFDSP2
Hersteller Typ
EFDSP2 FUNK-DIMMER-SENDER
Hersteller Artikel Nr.:
EFDSP2
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
40 m
Anzahl der Befehle:
4
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Ja
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.027 kg


