EVN - 24W 2808lm 3000K 176-240V/AC/DC 170° 0,21m ASL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - URM2402
Lampenleistung - 24 W
Spannungsart - AC/DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024464
Sonepar Artikelnummer
120708798
Hersteller Artikelnummer
URM2402
Hersteller Typ
URM2402 LED-MODUL IP20
Hersteller Artikel Nr.:
URM2402
Lampenleistung:
24 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
2808 lm
Ausstrahlungswinkel:
170 °
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Nein
Betriebsstrom:
0 mA
Betriebsspannung:
176 .. 240 V
Lampenspannung:
0 V
Anzahl der LEDs:
64
Form:
rund
Farbe:
weiß
Flexibel:
Nein
Lichtstärke:
490 cd
Spezifische Lichtausbeute:
117 lm/W
Anschlussart:
Kabel
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
45 mm
Durchmesser:
234 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.373 kg


