Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - 2er-Set Endkappen für IP68-LED-Stripe

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSTR68EK

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endstück

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293371520

Sonepar Artikelnummer

120433397

Hersteller Artikelnummer

LSTR68EK

Hersteller Typ

LSTR68EK ENDKAPPE FÜR IP68 STRIPE

Hersteller Artikel Nr.:

LSTR68EK

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endstück

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Das 2er-Set beinhaltet eine Endkappe mit Öffnungen für die Anschlusskabel, sowie eine Endkappe ohne Öffnungen. Geeignet für IP68-LED-Strips mit einer Breite von max. 14mm und einer Höhe von max. 4mm.