EVN - 3-fach Funk-Energieverteiler in Steinform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2303FE2
Anzahl der Steckdosen - 3
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293220323
Sonepar Artikelnummer
120269775
Hersteller Artikelnummer
2303FE2
Hersteller Typ
2303FE2 ENERGIEVERTEILER STEIN IP44
Hersteller Artikel Nr.:
2303FE2
Anzahl der Steckdosen:
3
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Anzahl der Einbaudosen:
3
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Mit Sockel:
Nein
Mit Erdspieß:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
240 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.500 kg


