Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - 3-fach Verteiler für IP44 Stecksystem

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 044139

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293044394

Sonepar Artikelnummer

120269411

Hersteller Artikelnummer

044139

Hersteller Typ

044139 3-FACH-VERTEILER

Hersteller Artikel Nr.:

044139

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.071 kg

Der 3-fach Verteiler verfügt über 1x Stecker und 3x Buchse und kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP44 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann. Im Lieferumfang sind 3 Endkappen enthalten, um nicht benötigte Buchsen verschließen und somit vor Feuchtigkeit schützen zu können.