EVN - 3-Kanal Funk-Handsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFDHS3
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 40 m
Anzahl der Befehle - 4
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293014786
Sonepar Artikelnummer
120432969
Hersteller Artikelnummer
EFDHS3
Hersteller Typ
EFDHS3 FUNK-HANDSENDER 3 KANÄLE
Hersteller Artikel Nr.:
EFDHS3
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
40 m
Anzahl der Befehle:
4
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.088 kg


