EVN - 32-Kanal Funk-Handsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHS3215
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Reichweite - 50 m
Anzahl der Befehle - 32
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293360470
Sonepar Artikelnummer
120433004
Hersteller Artikelnummer
FHS3215
Hersteller Typ
FHS3215 FUNK-HANDSENDER 32-KANAL
Hersteller Artikel Nr.:
FHS3215
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Reichweite:
50 m
Anzahl der Befehle:
32
Schutzart (IP):
IP65
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.073 kg


