Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - 3m 6-fach Verbindungsleitung für IP65-Stecksystem

EVN
kopierenkopieren
EVN - 3m 6-fach Verbindungsleitung für IP65-Stecksystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 06530122

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 2

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293393324

Sonepar Artikelnummer

120432499

Hersteller Artikelnummer

06530122

Hersteller Typ

06530122 IP65 STECKSYSTEM UNICOLOR

Hersteller Artikel Nr.:

06530122

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.136 kg

Die 3m lange Verbindungsleitung, für Unicolor-Anwendungen, verfügt über 1x Stecker und 6x Buchse und kann sowohl für 12V, als auch 24V Anwendungen verwendet werden. Die Steckverbindung wird zusätzlich durch eine Überwurfmutter gesichert, so dass sich diese nicht ungewollt lösen kann und vor Feuchtigkeit geschützt ist. Dadurch wird die Schutzart IP65 erreicht, was wiederum dafür sorgt, dass das Stecksystem im Außenbereich eingesetzt werden kann. Im Lieferumfang sind 6 Endkappen enthalten, um nicht benötigte Buchsen verschließen und somit vor Feuchtigkeit schützen zu können.