EVN - 4-fach Energieverteiler aus Edelstahl in anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230416
Anzahl der Steckdosen - 4
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293061148
Sonepar Artikelnummer
121080440
Hersteller Artikelnummer
230416
Hersteller Typ
230416
Hersteller Artikel Nr.:
230416
Anzahl der Steckdosen:
4
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Metall
Farbe:
anthrazit
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Sockel:
Nein
Mit Erdspieß:
Nein
Breite:
83 mm
Höhe:
231 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.320 kg


