EVN - 4-fach Energieverteiler in Steinform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 230418
Anzahl der Steckdosen - 4
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293230186
Sonepar Artikelnummer
120269435
Hersteller Artikelnummer
230418
Hersteller Typ
230418 ENERGIEVERTEILER STEIN
Hersteller Artikel Nr.:
230418
Anzahl der Steckdosen:
4
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Anzahl der Einbaudosen:
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Mit Sockel:
Nein
Mit Erdspieß:
Nein
Breite:
250 mm
Höhe:
255 mm
Tiefe:
240 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
6.640 kg


