EVN - 4-Kanal Funk-Handsender für RGB+W-Leuchtmittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RCHSRGBW4
Funkfrequenz - 2400 MHz
Reichweite - 20 m
Anzahl der Befehle - 0
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293004343
Sonepar Artikelnummer
120433848
Hersteller Artikelnummer
RCHSRGBW4
Hersteller Typ
RCHSRGBW4 4 ZONEN FUNKHANDSENDER
Hersteller Artikel Nr.:
RCHSRGBW4
Funkfrequenz:
2400 MHz
Reichweite:
20 m
Anzahl der Befehle:
0
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.070 kg


