Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EVN - 6-Fach Verteiler für 12VDC/24VDC IP20 0,25m-Zulmax. 250W/4A

EVN
kopierenkopieren
EVN - 6-Fach Verteiler für 12VDC/24VDC IP20 0,25m-Zulmax. 250W/4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennquerschnitt - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293030069

Sonepar Artikelnummer

120269401

Hersteller Artikelnummer

001006

Hersteller Typ

001006 6-FACH VERTEILER

Hersteller Artikel Nr.:

001006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

0 mm²

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.050 kg

6-fach Niedervolt-Schraubverteiler, primärseitig mit freien Aderenden. An die insgesamt 6 Ausgänge können sowohl 12V, als auch 24V Leuchten angeschlossen werden. Geeignet bis max. 250W Gesamtleistung.