EVN - 72LED/m - 5m-Rolle - RGB+W(3000K)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LSTRSB6824360509902
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 15.8 W
Lichtstrom je Meter - 746 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293022583
Sonepar Artikelnummer
120575903
Hersteller Artikelnummer
LSTRSB6824360509902
Hersteller Typ
LSTRSB6824360509902 LED-STRIP
Hersteller Artikel Nr.:
LSTRSB6824360509902
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
15.8 W
Lichtstrom je Meter:
746 lm
Lampenspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP68
Lichtfarbe:
RGBW
Farbtemperatur:
3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
72
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
30 %
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
166.67 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Polzahl:
5
Anschlussart:
löten
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.594 kg


