EVN - 8-Kanal Funk-Handsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FHS815
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Reichweite - 50 m
Anzahl der Befehle - 8
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293361651
Sonepar Artikelnummer
120269818
Hersteller Artikelnummer
FHS815
Hersteller Typ
FHS815 FUNK-HANDSENDER 8-KANAL
Hersteller Artikel Nr.:
FHS815
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Reichweite:
50 m
Anzahl der Befehle:
8
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.037 kg


