EVN - Abdeckglas für Bodeneinbauleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PC6710889
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293026116
Sonepar Artikelnummer
121204693
Hersteller Artikelnummer
PC6710889
Hersteller Typ
PC6710889
Hersteller Artikel Nr.:
PC6710889
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Höhe/Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.320 kg


