EVN - Abdeckung für Aluminium-Profil, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAK 300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293034524
Sonepar Artikelnummer
120928763
Hersteller Artikelnummer
KAK 300
Hersteller Typ
KAK 300
Hersteller Artikel Nr.:
KAK 300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.152 kg


