EVN - Abdeckung für Aluminium-Profil, matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAMQ100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Breite - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293025171
Sonepar Artikelnummer
120708668
Hersteller Artikelnummer
KAMQ100
Hersteller Typ
KAMQ100 KUNSTSTOFF-ABDECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
KAMQ100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Breite:
39 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.108 kg


