EVN - Abdeckung für Aluminium-Profil, matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KABM300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293027380
Sonepar Artikelnummer
120928760
Hersteller Artikelnummer
KABM300
Hersteller Typ
KABM300
Hersteller Artikel Nr.:
KABM300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
45 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.269 kg


