EVN - Abdeckung für Aluminium-Profil, matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAMB100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293028448
Sonepar Artikelnummer
120928765
Hersteller Artikelnummer
KAMB100
Hersteller Typ
KAMB100
Hersteller Artikel Nr.:
KAMB100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.053 kg


