EVN - Abdeckung für Aluminium-Profil, opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAMF25M
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 25000 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293025133
Sonepar Artikelnummer
120708664
Hersteller Artikelnummer
KAMF25M
Hersteller Typ
KAMF25M KUNSTSTOFF-ABDECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
KAMF25M
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
25000 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.650 kg


