EVN - Abdeckung für Aluminium-Profil, opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAMH300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293034500
Sonepar Artikelnummer
120928771
Hersteller Artikelnummer
KAMH300
Hersteller Typ
KAMH300
Hersteller Artikel Nr.:
KAMH300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.120 kg


