EVN - Abdeckung für Aluminium-Profil, opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAMR4100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293059381
Sonepar Artikelnummer
120928772
Hersteller Artikelnummer
KAMR4100
Hersteller Typ
KAMR4100
Hersteller Artikel Nr.:
KAMR4100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.026 kg


