EVN - Abdeckung für Aluminium-Profil, opal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAMRH4300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293059435
Sonepar Artikelnummer
120928777
Hersteller Artikelnummer
KAMRH4300
Hersteller Typ
KAMRH4300
Hersteller Artikel Nr.:
KAMRH4300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.102 kg


