EVN - Abdeckung für Aluminium-Profil, satiniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KAF300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293059114
Sonepar Artikelnummer
120928761
Hersteller Artikelnummer
KAF300
Hersteller Typ
KAF300
Hersteller Artikel Nr.:
KAF300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Breite:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Ja
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169010
Gewicht:
0.150 kg


