EVN - Abdeckung für LED Wandleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WARA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293021692
Sonepar Artikelnummer
120576029
Hersteller Artikelnummer
WARA01
Hersteller Typ
WARA01 ABDECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
WARA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
213 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.270 kg


