EVN - Abdeckung für LED Wandleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WARA40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293021708
Sonepar Artikelnummer
120576030
Hersteller Artikelnummer
WARA40
Hersteller Typ
WARA40 ABDECKUNG
Hersteller Artikel Nr.:
WARA40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Durchmesser:
213 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.250 kg


