EVN - Abdeckung für LED Wandleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L541215HR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024167
Sonepar Artikelnummer
120708931
Hersteller Artikelnummer
L541215HR
Hersteller Typ
L541215HR ABDECKUNG ANTHRAZIT
Hersteller Artikel Nr.:
L541215HR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
170 mm
Breite:
147 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.551 kg


