Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Abdeckung mit Abstrahlwinkel 45°

EVN
kopierenkopieren
EVN - Abdeckung mit Abstrahlwinkel 45°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C6545ABDHR

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausstrahlungswinkel - 45 °

  • Farbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293033619

Sonepar Artikelnummer

120928652

Hersteller Artikelnummer

C6545ABDHR

Hersteller Typ

C6545ABDHR

Hersteller Artikel Nr.:

C6545ABDHR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Ausstrahlungswinkel:

45 °

Farbe:

anthrazit

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

6.5 mm

Breite:

52 mm

Höhe/Tiefe:

81 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.022 kg

Abdeckung für die Wandleuchten C65152502HR und C65152502HRS. Die Abdeckung wird einfach in den Reflektor der Leuchten eingesteckt und kann sowohl für den nach oben gerichteten als auch für den nach unten gerichteten Reflektor verwendet werden. Im Lieferumfang ist eine Abdeckung enthalten. Der Abstrahlwinkel der Abdeckung beträgt 45°.