EVN - Abstandshalter für Deckeneinbauleuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - .140
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293021401
Sonepar Artikelnummer
120422025
Hersteller Artikelnummer
.140
Hersteller Typ
.140 ABSTANDSHALTER
Hersteller Artikel Nr.:
.140
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
83 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.032 kg


