EVN - Alu-Profil inkl. Abdeckung für LED-Stripes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APFLAT2AM200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293405515
Sonepar Artikelnummer
120432841
Hersteller Artikelnummer
APFLAT2AM200
Hersteller Typ
APFLAT2AM200 ALU-PROFIL FLACH
Hersteller Artikel Nr.:
APFLAT2AM200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.250 kg


