EVN - Alu-Profil inkl. Abdeckung für LED-Stripes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APFLAT3AM200B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029551
Sonepar Artikelnummer
120928511
Hersteller Artikelnummer
APFLAT3AM200B
Hersteller Typ
APFLAT3AM200B
Hersteller Artikel Nr.:
APFLAT3AM200B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.192 kg


