EVN - Alu-Profil inkl. Abdeckung für LED-Stripes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APFLAT3AM200W
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293029575
Sonepar Artikelnummer
120928512
Hersteller Artikelnummer
APFLAT3AM200W
Hersteller Typ
APFLAT3AM200W
Hersteller Artikel Nr.:
APFLAT3AM200W
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
0.192 kg


