EVN - Alu-Profil-Verbinder - 100cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APHTV100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzrohr
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293372398
Sonepar Artikelnummer
120432859
Hersteller Artikelnummer
APHTV100
Hersteller Typ
APHTV100 ALU-PROFIL-VERBINDER 100CM
Hersteller Artikel Nr.:
APHTV100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzrohr
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.056 kg


