EVN - Aluminium Profil für LED-Strips

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APSW200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293401265
Sonepar Artikelnummer
120432880
Hersteller Artikelnummer
APSW200
Hersteller Typ
APSW200 ALU WAND-PROFIL SCHRÄG
Hersteller Artikel Nr.:
APSW200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
37 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
1.395 kg


